ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ15mm
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
15
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89481156
-
20~50
20~50
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481165
-
20~50
51~100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481174
-
20~50
101~150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481183
-
20~50
151~200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481192
-
20~50
201~250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481201
-
20~50
251~300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481217
-
20~50
301~350
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481226
-
20~50
351~400
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481235
-
20~50
401~450
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481244
-
20~50
451~500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481253
-
51~100
51~100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481262
-
51~100
101~150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481271
-
51~100
151~200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481287
-
51~100
201~250
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481296
-
51~100
251~300
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481305
-
51~100
301~350
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481314
-
51~100
351~400
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481323
-
51~100
401~450
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481332
-
51~100
451~500
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481341
-
101~150
101~150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481357
-
101~150
151~200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481366
-
101~150
201~250
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481375
-
101~150
251~300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481384
-
101~150
301~350
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481393
-
101~150
351~400
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481402
-
101~150
401~450
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481411
-
101~150
451~500
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481427
-
151~200
151~200
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481436
-
151~200
201~250
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481445
-
151~200
251~300
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481454
-
151~200
301~350
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481463
-
151~200
351~400
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481472
-
151~200
401~450
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481481
-
151~200
451~500
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481497
-
201~250
201~250
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481506
-
201~250
251~300
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481515
-
201~250
301~350
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481524
-
201~250
351~400
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481533
-
201~250
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481542
-
201~250
451~500
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481551
-
251~300
251~300
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481567
-
251~300
301~350
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481576
-
251~300
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481585
-
251~300
401~450
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481594
-
251~300
451~500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481603
-
301~350
301~350
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481612
-
301~350
351~400
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481621
-
301~350
401~450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481637
-
301~350
451~500
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481646
-
351~400
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200