曜日別特売

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ16mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ16mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ16mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)16切断方法鋸切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89481707-20~5020~50
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481716-20~5051~100
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481725-20~50101~150
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481734-20~50151~200
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481743-20~50201~250
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481752-20~50251~300
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481761-20~50301~350
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481777-20~50351~400
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481786-20~50401~450
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481795-20~50451~500
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481804-51~10051~100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481813-51~100101~150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481822-51~100151~200
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481831-51~100201~250
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481847-51~100251~300
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481856-51~100301~350
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481865-51~100351~400
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481874-51~100401~450
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481883-51~100451~500
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481892-101~150101~150
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481901-101~150151~200
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481917-101~150201~250
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481926-101~150251~300
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481935-101~150301~350
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481944-101~150351~400
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481953-101~150401~450
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481962-101~150451~500
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481971-151~200151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481987-151~200201~250
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89481996-151~200251~300
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482005-151~200301~350
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482014-151~200351~400
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482023-151~200401~450
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482032-151~200451~500
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482041-201~250201~250
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482057-201~250251~300
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482066-201~250301~350
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482075-201~250351~400
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482084-201~250401~450
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482093-201~250451~500
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482102-251~300251~300
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482111-251~300301~350
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482127-251~300351~400
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482136-251~300401~450
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482145-251~300451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482154-301~350301~350
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482163-301~350351~400
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482172-301~350401~450
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482181-301~350451~500
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482197-351~400351~400
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする