ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ18mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
18
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89482251
-
20~50
20~50
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482267
-
20~50
51~100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482276
-
20~50
101~150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482285
-
20~50
151~200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482294
-
20~50
201~250
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482303
-
20~50
251~300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482312
-
20~50
301~350
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482321
-
20~50
351~400
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482337
-
20~50
401~450
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482346
-
20~50
451~500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482355
-
51~100
51~100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482364
-
51~100
101~150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482373
-
51~100
151~200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482382
-
51~100
201~250
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482391
-
51~100
251~300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482407
-
51~100
301~350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482416
-
51~100
351~400
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482425
-
51~100
401~450
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482434
-
51~100
451~500
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482443
-
101~150
101~150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482452
-
101~150
151~200
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482461
-
101~150
201~250
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482477
-
101~150
251~300
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482486
-
101~150
301~350
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482495
-
101~150
351~400
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482504
-
101~150
401~450
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482513
-
101~150
451~500
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482522
-
151~200
151~200
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482531
-
151~200
201~250
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482547
-
151~200
251~300
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482556
-
151~200
301~350
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482565
-
151~200
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482574
-
151~200
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482583
-
151~200
451~500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482592
-
201~250
201~250
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482601
-
201~250
251~300
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482617
-
201~250
301~350
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482626
-
201~250
351~400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482635
-
201~250
401~450
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482644
-
201~250
451~500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482653
-
251~300
251~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482662
-
251~300
301~350
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482671
-
251~300
351~400
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482687
-
251~300
401~450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482696
-
251~300
451~500
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482705
-
301~350
301~350
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482714
-
301~350
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482723
-
301~350
401~450
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482732
-
301~350
451~500
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482741
-
351~400
351~400
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200