ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ20mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
20
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89482802
-
20~50
20~50
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482811
-
20~50
51~100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482827
-
20~50
101~150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482836
-
20~50
151~200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482845
-
20~50
201~250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482854
-
20~50
251~300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482863
-
20~50
301~350
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482872
-
20~50
351~400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482881
-
20~50
401~450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482897
-
20~50
451~500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482906
-
51~100
51~100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482915
-
51~100
101~150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482924
-
51~100
151~200
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482933
-
51~100
201~250
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482942
-
51~100
251~300
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482951
-
51~100
301~350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482967
-
51~100
351~400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482976
-
51~100
401~450
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482985
-
51~100
451~500
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89482994
-
101~150
101~150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483003
-
101~150
151~200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483012
-
101~150
201~250
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483021
-
101~150
251~300
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483037
-
101~150
301~350
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483046
-
101~150
351~400
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483055
-
101~150
401~450
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483064
-
101~150
451~500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483073
-
151~200
151~200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483082
-
151~200
201~250
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483091
-
151~200
251~300
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483107
-
151~200
301~350
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483116
-
151~200
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483125
-
151~200
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483134
-
151~200
451~500
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483143
-
201~250
201~250
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483152
-
201~250
251~300
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483161
-
201~250
301~350
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483177
-
201~250
351~400
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483186
-
201~250
401~450
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483195
-
201~250
451~500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483204
-
251~300
251~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483213
-
251~300
301~350
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483222
-
251~300
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483231
-
251~300
401~450
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483247
-
251~300
451~500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483256
-
301~350
301~350
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483265
-
301~350
351~400
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483274
-
301~350
401~450
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483283
-
301~350
451~500
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483292
-
351~400
351~400
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200