ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ22mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
22
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89483353
-
20~50
20~50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483362
-
20~50
51~100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483371
-
20~50
101~150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483387
-
20~50
151~200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483396
-
20~50
201~250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483405
-
20~50
251~300
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483414
-
20~50
301~350
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483423
-
20~50
351~400
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483432
-
20~50
401~450
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483441
-
20~50
451~500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483457
-
51~100
51~100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483466
-
51~100
101~150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483475
-
51~100
151~200
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483484
-
51~100
201~250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483493
-
51~100
251~300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483502
-
51~100
301~350
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483511
-
51~100
351~400
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483527
-
51~100
401~450
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483536
-
51~100
451~500
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483545
-
101~150
101~150
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483554
-
101~150
151~200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483563
-
101~150
201~250
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483572
-
101~150
251~300
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483581
-
101~150
301~350
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483597
-
101~150
351~400
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483606
-
101~150
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483615
-
101~150
451~500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483624
-
151~200
151~200
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483633
-
151~200
201~250
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483642
-
151~200
251~300
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483651
-
151~200
301~350
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483667
-
151~200
351~400
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483676
-
151~200
401~450
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483685
-
151~200
451~500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483694
-
201~250
201~250
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483703
-
201~250
251~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483712
-
201~250
301~350
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483721
-
201~250
351~400
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483737
-
201~250
401~450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483746
-
201~250
451~500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483755
-
251~300
251~300
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483764
-
251~300
301~350
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483773
-
251~300
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483782
-
251~300
401~450
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483791
-
251~300
451~500
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483807
-
301~350
301~350
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483816
-
301~350
351~400
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483825
-
301~350
401~450
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483834
-
301~350
451~500
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483843
-
351~400
351~400
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200