ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ25mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
25
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89483904
-
20~50
20~50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483913
-
20~50
51~100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483922
-
20~50
101~150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483931
-
20~50
151~200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483947
-
20~50
201~250
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483956
-
20~50
251~300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483965
-
20~50
301~350
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483974
-
20~50
351~400
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483983
-
20~50
401~450
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89483992
-
20~50
451~500
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484001
-
51~100
51~100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484017
-
51~100
101~150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484026
-
51~100
151~200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484035
-
51~100
201~250
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484044
-
51~100
251~300
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484053
-
51~100
301~350
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484062
-
51~100
351~400
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484071
-
51~100
401~450
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484087
-
51~100
451~500
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484096
-
101~150
101~150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484105
-
101~150
151~200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484114
-
101~150
201~250
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484123
-
101~150
251~300
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484132
-
101~150
301~350
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484141
-
101~150
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484157
-
101~150
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484166
-
101~150
451~500
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484175
-
151~200
151~200
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484184
-
151~200
201~250
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484193
-
151~200
251~300
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484202
-
151~200
301~350
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484211
-
151~200
351~400
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484227
-
151~200
401~450
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484236
-
151~200
451~500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484245
-
201~250
201~250
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484254
-
201~250
251~300
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484263
-
201~250
301~350
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484272
-
201~250
351~400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484281
-
201~250
401~450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484297
-
201~250
451~500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484306
-
251~300
251~300
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484315
-
251~300
301~350
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484324
-
251~300
351~400
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484333
-
251~300
401~450
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484342
-
251~300
451~500
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484351
-
301~350
301~350
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484367
-
301~350
351~400
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484376
-
301~350
401~450
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484385
-
301~350
451~500
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484394
-
351~400
351~400
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200