ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ28mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
28
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89484455
-
20~50
20~50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484464
-
20~50
51~100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484473
-
20~50
101~150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484482
-
20~50
151~200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484491
-
20~50
201~250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484507
-
20~50
251~300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484516
-
20~50
301~350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484525
-
20~50
351~400
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484534
-
20~50
401~450
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484543
-
20~50
451~500
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484552
-
51~100
51~100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484561
-
51~100
101~150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484577
-
51~100
151~200
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484586
-
51~100
201~250
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484595
-
51~100
251~300
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484604
-
51~100
301~350
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484613
-
51~100
351~400
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484622
-
51~100
401~450
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484631
-
51~100
451~500
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484647
-
101~150
101~150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484656
-
101~150
151~200
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484665
-
101~150
201~250
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484674
-
101~150
251~300
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484683
-
101~150
301~350
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484692
-
101~150
351~400
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484701
-
101~150
401~450
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484717
-
101~150
451~500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484726
-
151~200
151~200
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484735
-
151~200
201~250
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484744
-
151~200
251~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484753
-
151~200
301~350
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484762
-
151~200
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484771
-
151~200
401~450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484787
-
151~200
451~500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484796
-
201~250
201~250
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484805
-
201~250
251~300
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484814
-
201~250
301~350
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484823
-
201~250
351~400
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484832
-
201~250
401~450
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484841
-
201~250
451~500
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484857
-
251~300
251~300
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484866
-
251~300
301~350
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484875
-
251~300
351~400
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484884
-
251~300
401~450
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484893
-
251~300
451~500
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484902
-
301~350
301~350
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484911
-
301~350
351~400
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484927
-
301~350
401~450
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484936
-
301~350
451~500
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89484945
-
351~400
351~400
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200