曜日別特売

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ30mm

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ30mm - ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ30mm - ノーブランド

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)30切断方法鋸切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485006-20~5020~50
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485015-20~5051~100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485024-20~50101~150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485033-20~50151~200
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485042-20~50201~250
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485051-20~50251~300
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485067-20~50301~350
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485076-20~50351~400
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485085-20~50401~450
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485094-20~50451~500
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485103-51~10051~100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485112-51~100101~150
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485121-51~100151~200
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485137-51~100201~250
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485146-51~100251~300
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485155-51~100301~350
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485164-51~100351~400
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485173-51~100401~450
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485182-51~100451~500
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485191-101~150101~150
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485207-101~150151~200
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485216-101~150201~250
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485225-101~150251~300
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485234-101~150301~350
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485243-101~150351~400
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485252-101~150401~450
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485261-101~150451~500
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485277-151~200151~200
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485286-151~200201~250
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485295-151~200251~300
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485304-151~200301~350
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485313-151~200351~400
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485322-151~200401~450
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485331-151~200451~500
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485347-201~250201~250
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485356-201~250251~300
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485365-201~250301~350
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485374-201~250351~400
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485383-201~250401~450
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485392-201~250451~500
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485401-251~300251~300
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485417-251~300301~350
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485426-251~300351~400
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485435-251~300401~450
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485444-251~300451~500
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485453-301~350301~350
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485462-301~350351~400
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485471-301~350401~450
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485487-301~350451~500
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485496-351~400351~400
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする