ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ35mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
35
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全54種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89485557
-
20~50
20~50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485566
-
20~50
51~100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485575
-
20~50
101~150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485584
-
20~50
151~200
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485593
-
20~50
201~250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485602
-
20~50
251~300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485611
-
20~50
301~350
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485627
-
20~50
351~400
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485636
-
20~50
401~450
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485645
-
20~50
451~500
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485654
-
51~100
51~100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485663
-
51~100
101~150
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485672
-
51~100
151~200
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485681
-
51~100
201~250
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485697
-
51~100
251~300
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485706
-
51~100
301~350
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485715
-
51~100
351~400
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485724
-
51~100
401~450
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485733
-
51~100
451~500
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485742
-
101~150
101~150
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485751
-
101~150
151~200
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485767
-
101~150
201~250
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485776
-
101~150
251~300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485785
-
101~150
301~350
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485794
-
101~150
351~400
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485803
-
101~150
401~450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485812
-
101~150
451~500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485821
-
151~200
151~200
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485837
-
151~200
201~250
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485846
-
151~200
251~300
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485855
-
151~200
301~350
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485864
-
151~200
351~400
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485873
-
151~200
401~450
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485882
-
151~200
451~500
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485891
-
201~250
201~250
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485907
-
201~250
251~300
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485916
-
201~250
301~350
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485925
-
201~250
351~400
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485934
-
201~250
401~450
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485943
-
201~250
451~500
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485952
-
251~300
251~300
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485961
-
251~300
301~350
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485977
-
251~300
351~400
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485986
-
251~300
401~450
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89485995
-
251~300
451~500
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486004
-
301~350
301~350
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486013
-
301~350
351~400
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486022
-
301~350
401~450
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486031
-
301~350
451~500
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486047
-
351~400
351~400
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200