ノーブランド
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ40mm
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途
熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
40
切断方法
鋸切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全53種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
53種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89486092
-
20~50
20~50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486101
-
20~50
51~100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486117
-
20~50
101~150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486126
-
20~50
151~200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486135
-
20~50
201~250
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486144
-
20~50
251~300
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486153
-
20~50
301~350
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486162
-
20~50
351~400
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486171
-
20~50
401~450
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486187
-
20~50
451~500
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486196
-
51~100
51~100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486205
-
51~100
101~150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486214
-
51~100
151~200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486223
-
51~100
201~250
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486232
-
51~100
251~300
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486241
-
51~100
301~350
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486257
-
51~100
351~400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486266
-
51~100
401~450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486275
-
51~100
451~500
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486284
-
101~150
101~150
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486293
-
101~150
151~200
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486302
-
101~150
201~250
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486311
-
101~150
251~300
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486327
-
101~150
301~350
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486336
-
101~150
351~400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486345
-
101~150
401~450
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486354
-
101~150
451~500
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486363
-
151~200
151~200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486372
-
151~200
201~250
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486381
-
151~200
251~300
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486397
-
151~200
301~350
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486406
-
151~200
351~400
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486415
-
151~200
401~450
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486424
-
151~200
451~500
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486433
-
201~250
201~250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486442
-
201~250
251~300
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486451
-
201~250
301~350
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486467
-
201~250
351~400
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486476
-
201~250
401~450
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486485
-
201~250
451~500
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486494
-
251~300
251~300
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486503
-
251~300
301~350
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486512
-
251~300
351~400
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486521
-
251~300
401~450
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486537
-
251~300
451~500
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486546
-
301~350
301~350
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486555
-
301~350
351~400
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486564
-
301~350
401~450
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486573
-
301~350
451~500
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89486582
-
351~400
351~400
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200