空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)

空冷TIGトーチ(パナソニック仕様) - ウエルドテック社
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555182WT-9-4HNB(パナソニック)インバータパナソニックタイプインバータ4
34,900
34,880
38,368(税込)
3日以内出荷
89555191WT-9-4HNB(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズパナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ4
42,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
89555207WT-9-8HNB(パナソニック)インバータパナソニックタイプインバータ8
41,450
40,980
45,078(税込)
取扱停止中
89555216WT-9-8HNB(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズパナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ8
48,900
48,880
53,768(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする