空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555286WT-26-4R(ダイヘン)インバータ4
34,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
89555295WT-26-4R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)4
41,450
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
89555304WT-26-8R(ダイヘン)インバータ8
42,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
89555313WT-26-8R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)8
49,350
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする