曜日別特売

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555322WT-17FX-4R(ダイヘン)インバータ4
41,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
89555331WT-17FX-4R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)4
50,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
89555347WT-17FX-4R(ダイヘン)TIGMINI200P4
45,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
89555356WT-17FX-8R(ダイヘン)インバータ8
48,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
89555365WT-17FX-8R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)8
56,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
89555374WT-17FX-8R(ダイヘン)TIGMINI200P8
51,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする