空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555426WT-17-4R(パナソニック)インバータ4
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89555435WT-17-4R(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ4
35,550
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
89555444WT-17-8R(パナソニック)インバータ8
33,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
89555453WT-17-8R(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ8
40,250
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする