ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(日立仕様)
溶接電流(A)
125
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555742
WT-9-4HNB(日立)インバータ
4
¥
34,900
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
4日以内出荷
89555751
WT-9-4HNB(日立)150NPX/220NPX
4
¥
34,900
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
4日以内出荷
89555767
WT-9-8HNB(日立)インバータ
8
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
取扱停止中
89555776
WT-9-8HNB(日立)150NPX/220NPX
8
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください