曜日別特売

コレット

コレット - ウエルドテック社
適合WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、SW-320種別大口径ガスレンズコレット全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955604713N22L1.6
950
949
1,044(税込)
4日以内出荷
8955605613N23L2.4
950
949
1,044(税込)
4日以内出荷
8955606513N24L3.2
950
949
1,044(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする