コレットボデー

コレットボデー - ウエルドテック社
全長(mm)41適合WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、22、23、WP-22、SW-320種別大口径ガスレンズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955625745V116S1.6
6,660
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
89556275995795S3.2
6,660
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
8955626645V64S2.4
6,660
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする