ウエルドテック社
水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556284
WT-20-4M(ダイヘン)インバータ
4
¥
49,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
89556302
WT-20-8M(ダイヘン)インバータ
8
¥
57,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
89556311
WT-20-8M(ダイヘン)DA/DT300(デジタル)
8
¥
66,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
89556293
WT-20-4M(ダイヘン)DA/DT300(デジタル)
4
¥
53,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください