水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)

水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556406WT-20FX-4M(日立)インバータ4
72,700
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
89556415WT-20FX-8M(日立)インバータ8
77,900
77,880
85,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする