曜日別特売

セラミックノズル

セラミックノズル - ウエルドテック社セラミックノズル - ウエルドテック社セラミックノズル - ウエルドテック社セラミックノズル - ウエルドテック社セラミックノズル - ウエルドテック社セラミックノズル - ウエルドテック社
(2件のレビュー)
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別標準ロング全長(mm)76内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955648510N50L6.4
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
8955649410N49L7.9
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
8955650310N48L9.6
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
8955651210N47L11.1
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
8955652110N46L12.7
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89556485
2017-09-26
用途: 幅の狭い部分の溶接
製造業

幅15mm奥行き30mmの部分に思い通りの溶接ができ、非常に満足しています。
 気のせいかもしれませんが、標準ノズルよりしっかりとシールドされてる感じがしました。

1が参考にしています
対象商品 : 89556485
2017-07-09
用途: 溶接機のガスノズル

取り付け時ネジ部10mmほどのところ半分くらいしか入らなかったので交換を依頼したのですが相手部品がモノタローで扱っていない商品だから合わないと言われ交換不可でしたが、ネジ山がちょっと歪だったのでそれを削ったらすんなり奥まで入りました。モノタロウで扱ってない商品じゃなければいけないんでしょうか、ネジピッチは規格で決まってる物だと思いますけど。メーカーが違っても同じだと思いますけど。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーが異なると合わない場合がございます。
何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする