曜日別特売

空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)

空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) - ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557937WP-150-9-70-4R(ダイヘン)インバータ4
35,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
89557946WP-150-9-70-4R(ダイヘン)DA/DT300デジタル4
44,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
89557955WP-150-9-70-4R(ダイヘン)TIGMINI200P4
39,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
89557964WP-150-9-70-8R(ダイヘン)インバータ8
43,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
89557973WP-150-9-70-8R(ダイヘン)DA/DT300デジタル8
52,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
89557982WP-150-9-70-8R(ダイヘン)TIGMINI200P8
47,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする