曜日別特売

プラスチックケースHMシリーズ

プラスチックケースHMシリーズ - 摂津金属工業プラスチックケースHMシリーズ - 摂津金属工業
(1件のレビュー)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。
パネルは平板形状の為加工が容易です。
上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。
内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5適合9V形電池1個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486923HM-9VBK-000ブラック
1,370
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
89486932HM-9VBK-039アイボリー
1,370
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89486923
2014-03-21
用途: 電子工作物収納用として
電気・ガス・熱供給・水道業

今回のケースは電池のスペースがあり、うまく収納できました。とても良いケースと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする