ハヤシ
ノックピン落下防止プラグ
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質
SAE1065
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
公差(mm)
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89488034
NH6
8
4.4
6
+0.5~+0.3
6
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488043
NH8
8
5.6
8
+0.6~+0.3
8
オープン
¥
88
¥
97
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89487991
NH10
12
6.4
10
+0.6~+0.3
10
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488007
NH12
12
8
12
+0.6~+0.3
12
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488016
NH13
12
9
13
+0.6~+0.3
13
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488025
NH16
12
11
16
+0.6~+0.3
16
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください