スパブロック

スパブロック - SUZUKID(スズキッド)
(4件のレビュー)

中身が全て使えるハンドスプレー。
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。

質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487562P-447
2,890
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487562
2020-05-16
用途: 溶接作業

鉄骨溶接に使用していますが、スパッタの付着が無く大変重宝しています。
価格的にもう少し安くなれば良いのですが。

対象商品 : 89487562
2019-03-01
用途: 溶接作業
製造業

噂通り、フラックスワイヤの半自動溶接で出たスパッタの除去が楽でした。

対象商品 : 89487562
2018-12-20
用途: 溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接前に使用したらスパッタがつきにくく効果は抜群だったが塗装面ではダメでした残念

1が参考にしています
対象商品 : 89487562
2017-07-08
用途: 溶接前

溶接前に使用したらスパッタがつきにくく効果は抜群だった。
でも、あっという間に減っていくので大量な溶接にはコストがかかる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする