スパブロック

スパブロック - SUZUKID(スズキッド)スパブロック - SUZUKID(スズキッド)
(8件のレビュー)

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。

用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物内容量1本(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487623P-564
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487623
2024-04-15
用途: 半自動溶接機のチップ保護

半自動チップ部分にスパッタ付着防止剤を付けると清掃しやすく、寿命も延びるということから購入。確かにスパッタの付着もなく清掃も楽だった。
DIY用なのでこの量で当分持つだろう。

対象商品 : 89487623
2023-10-21
用途: 車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

ノンガス半自動溶接機に使用しています。自分は溶接がへたっぴなので このスパブロックを使ったらチップが長持ちするようになりました。もっと前から使えば良かったです。

対象商品 : 89487623
2022-10-04
用途: 家庭用溶接機で使用
卸売・小売業

100V溶接機ではノズルにスパッタがこびりついたり溶着する時があるので予防的にこれが必要です。ノンガス100V溶接にはガス溶接にないある程度のイライラリスクがあるので、それらをできるだけ回避しながらの作業をする為には出来る限りの対策を施してやった方が楽です。

対象商品 : 89487623
2020-07-26
用途: 電気溶接作業

これからはこちらを購入します 
こちらは割高ですが、それでもこちらの方が良い 結局安いかも?

対象商品 : 89487623
2021-06-02
用途: 溶接時のスパッタ付着防止
自動車・二輪車・自転車関連業

ノンガス半自動溶接機のチップ保護の他、ワークへのスパッタ付着防止に使っています。ウエスを使ってワークに薄く塗るとスパッタが付きにくくなります。

2が参考にしています
対象商品 : 89487623
2019-04-08
用途: 機械修理時

使った感じは、全く問題ないです。価格が安いのですごく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89487623
2017-02-10
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。よかったと思います。・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 89487623
2019-12-16
用途: DIY
Amano Motorz Inc.サービス業

本品を使用してからはチップが詰まらなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする