曜日別特売

スターターキット(半自動用)

スターターキット(半自動用) - SUZUKID(スズキッド)スターターキット(半自動用) - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。

セット内容
軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)
マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子
適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487641ST-001
9,100
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487641
2021-01-28
用途: 溶接作業(day)

溶接初心者です。半自動溶接機購入したのでこちらのスターターキットがトータルお得感あり
購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする