ユタカ(Crown)
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガス
MAG、Ar、CO
2
(Ar80%、CO
2
20%)
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO
2
両目盛)
電源コード(m)
2
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
(Ar・MAG)14.8以下、(CO
2
)12以下
ヒーター容量(W)
200
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563616
FCR-226
¥
36,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください