ユタカ(Crown)
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
(1件のレビュー)
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO
2
単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89563625
FR-1A-3-5A-25-2RFCRM-F25G
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください