アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)

アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) - ユタカ(Crown)
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89563643FR-ⅡW
52,800
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする