曜日別特売

UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口

UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 - ユタカ(Crown)
(4件のレビュー)

ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―

ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89563686-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563686
2021-09-11
用途: 継手にしては高価ですが必需品なので購入。

継手にしては高価ですが必需品なので購入。
大手メーカーなのでガス漏れなく良好です。

2020-07-19
用途: アルゴンガス節約の為購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルゴンガスの節約のため6mm口径のホースを使用するため購入しました。商品クオリティは大変高く満足です。

対象商品 : 89563686
2018-12-23
用途: ユタカ製 アルゴン調整器の出口に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホース交換の為にこちらのフィッティングをチョイスしました!使用にまったく問題ありません。

対象商品 : 89563686
2014-10-30
用途: TIG溶接機にガスを接続する
HBM

いやはや,本来溶接機に付いてくる継手なのですが,もう一個欲しくて探してやっと見つけました.UNF9/16でOKでした.G1/4,G/1/2,M16などがあわなくて困っている方(そんな奴はいない?),これかもしれませんよ.
ある意味「こんなもの」なのですが,販売していてくれてありがたかったです.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする