曜日別特売

インバータコンプレッサ

インバータコンプレッサ - 三井精機インバータコンプレッサ - 三井精機
冷却方式空冷駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)内容量1台
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
吐出空気量(m3/min)
出力(kW)
騒音値(dB)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
吐出空気量(m3/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17783422ZV22AX-R4.20.53~0.9322200/200・2205412801490750
5,850,000
2,098,000
2,307,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17783438ZV37AX-R7.00.53~0.9337200/200・2205817501550750
9,140,000
2,898,000
3,187,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89487325ZV22AS4I-R3.8-------
4,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
89487334ZV37AS4I-R6.4-------
6,600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17783395ZV08AS5-R1.2---529051400705
2,850,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17783404ZV11AS5-R1.8---5310501400750
3,160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17783413ZV15AS5-R2.6---5410501450750
3,730,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
89487291ZV08AS4-R1.2-------
2,480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89487307ZV11AS4-R1.8-------
2,750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89487316ZV15AS4-R2.6-------
3,250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1につき¥200,000/税込¥220,000
離島数量1につき¥200,000/税込¥220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89487325ZV22AS4I-R17783422ZV22AX-RZV22AS4I-R インバータコンプレッサ 三井精機 17783422インバータコンプレッサ三井精機1台
2,098,000
税込2,307,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89487334ZV37AS4I-R17783438ZV37AX-RZV37AS4I-R インバータコンプレッサ 三井精機 17783438インバータコンプレッサ三井精機1台
2,898,000
税込3,187,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17783395ZV08AS5-R61055698ZV08AX-RZV08AS5-R インバータコンプレッサ 三井精機 61055698インバータコンプレッサ三井精機1台
1,298,000
税込1,427,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17783404ZV11AS5-R61055707ZV11AX-RZV11AS5-R インバータコンプレッサ 三井精機 61055707インバータコンプレッサ三井精機1台
1,498,000
税込1,647,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17783413ZV15AS5-R61055716ZV15AX-RZV15AS5-R インバータコンプレッサ 三井精機 61055716インバータコンプレッサ三井精機1台
1,798,000
税込1,977,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする