曜日別特売

安心米

安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品安心米 - アルファー食品

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
全37種類を絞り込む
種類
保存期間(年)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
カロリー(kcal)
種類
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533309544225161箱(50袋)100362/1袋野菜ピラフ5年
24,000
21,980
23,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
533309634225241箱(50袋)100365/1袋とうもろこしご飯5年
24,000
21,980
23,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
533309794225101箱(50袋)100366/1袋白飯5年
19,000
18,980
20,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
533309884225111箱(50袋)100361/1袋五目ご飯5年
24,000
21,980
23,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
533309974225171箱(50袋)100362/1袋ドライカレー5年
24,000
21,980
23,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
533310064225151箱(50袋)100364/1袋山菜おこわ5年
24,000
21,980
23,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
533310154225121箱(50袋)100364/1袋わかめご飯5年
22,500
21,980
23,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
533310494225181箱(50袋)41147/1袋白がゆ5年
18,000
17,980
19,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
533310584225191箱(50袋)42154/1袋梅がゆ5年
19,500
18,980
20,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
048251991142166511箱(100g×15個)100-白飯5
4,500
4,498
4,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252081142166711箱(100g×15個)100-わかめご飯5
5,250
5,198
5,614(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252171142166611箱(100g×15個)100-五目ご飯5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252261142167311箱(100g×15個)100-とうもろこしご飯5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252351142167011箱(100g×15個)100-野菜ピラフ5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252511142166911箱(100g×15個)100-ドライカレー5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252601142166811箱(100g×15個)100-山菜おこわ5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252691142166311箱(100g×15個)100-舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252781142166111箱(100g×15個)100-ひじきご飯(玄米入り)5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252871142166211箱(100g×15個)100-しょうがご飯(玄米入り)5
5,700
5,698
6,154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048252961142166211箱(100g×50個)100-しょうがご飯(玄米入り)5
19,000
18,980
20,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048253051142167111箱(41g×30個)41-白がゆ5
8,400
8,398
9,070(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
048253211142167211箱(42g×30個)42-梅がゆ5
9,300
9,298
10,042(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89552583BSSS00261箱(50個)100366/100g白飯5
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552592BSSS00271箱(50個)100370/100g五目ご飯5
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552617BSSS00291箱(50個)100353/100gドライカレー5
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552635BSSS00311箱(50個)100363/100g山菜おこわ5
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552662BSSS00341箱(50個)41153/100g白がゆ5
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552671BSSS00351箱(50個)42155/100g梅がゆ5
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552687BSSS00361箱(50個)100359/100gわかめご飯5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
533310244225141箱(50袋)100366/1袋きのこご飯5年
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
533310334225131箱(50袋)100361/1袋ひじきご飯5年
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89552601BSSS00281箱(50個)100352/100gエビピラフ5
17,500
取扱い終了
返品不可
89552626BSSS00301箱(50個)100365/100g鶏そぼろ5
17,500
取扱い終了
返品不可
89552644BSSS00321箱(50個)100360/100g海鮮おこわ5
20,000
取扱い終了
返品不可
89552653BSSS00331箱(50個)100360/100gお赤飯5
17,500
取扱い終了
返品不可
89552696BSSS00371箱(50個)100362/100gきのこご飯5
17,500
取扱い終了
返品不可
89552705BSSS00381箱(50個)100361/100gひじきご飯5
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89552583BSSS002653330979422510BSSS0026 安心米 アルファー食品 53330979安心米アルファー食品1箱(50袋)
18,980
税込20,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552592BSSS002753330988422511BSSS0027 安心米 アルファー食品 53330988安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552617BSSS002953330997422517BSSS0029 安心米 アルファー食品 53330997安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552635BSSS003153331006422515BSSS0031 安心米 アルファー食品 53331006安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552662BSSS003453331049422518BSSS0034 安心米 アルファー食品 53331049安心米アルファー食品1箱(50袋)
17,980
税込19,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552671BSSS003553331058422519BSSS0035 安心米 アルファー食品 53331058安心米アルファー食品1箱(50袋)
18,980
税込20,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89552687BSSS003653331015422512BSSS0036 安心米 アルファー食品 53331015安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
533310244225145165252011421663画像準備中安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
533310334225135165252911421661画像準備中安心米アルファー食品1箱(50袋)
21,980
税込23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする