野菜シチュー・セイフティ・セット 徳用缶

野菜シチュー・セイフティ・セット 徳用缶 - アルパインエア

10年保存(常温5℃~35℃)と25年保存(24℃以下)の、コストパフォーマンスに優れた非常食です。
色鮮やかな野菜がたっぷり入った、クリーミーでまろやかな野菜シチューと、食べ応えのある厚焼きクラッカーを一食分として召し上がるセットです。

セット内容
パイロットブレッドクラッカー910g(70枚)(442kcal/100g)3缶
野菜シチュー650g(20食分)(402kcal/100g)3缶
保存期間(年)10・25外形寸法(mm)179×159(徳用缶)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553012BSSS0081
36,800
35,980
38,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする