保存用ビスケット

保存用ビスケット - 昭和商会保存用ビスケット - 昭和商会
(1件のレビュー)

省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。

保存期間(年)5種類ビスケット75g外形寸法(mm)365×260×190カロリー(kcal)324/75g(1パック)内容量1箱(60パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553046BSTS0102
14,900
13,980
15,098(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553046
2021-08-22
用途: 防災備品

1パック324kcalと、災害時のエネルギー摂取に食事代わりにもなるビスケット(乾パンよりパサつかない?)を購入しました。保存食は出来るだけ試食してみる様にしていますが、このビスケットは60包が大きなアルミ蒸着袋に1パックで梱包されており、どうやらその大袋を開けると賞味期限が短くなってしまう様で試食が出来ませんでした。その代わりかなりコンパクトです。優秀な保存食品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする