曜日別特売

簡易組立便座

簡易組立便座 - コクヨ
(2件のレビュー)

和式トイレでも使える袋式トイレ。折りたためる台座でコンパクトに収納。

セット内容便座、台座、底板、安定脚材質(便座)PP、(台座・底板・安定脚)PP(プラスチック段ボール)質量(g)780外形寸法(mm)W314×D456×H350(組立時)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553633DRK-NTK1
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553633
2020-09-10
用途: 災害時や車中泊での使い捨てトイレは最高に便利です。
水晶の響き卸売・小売業

簡易トイレは使い捨てタイプに限ります。使用毎に固めてビニル袋を絞って捨てるだけ。他のタイプはすべて後始末が面倒でイヤです。緊急時しか使わないので、ふだんはコンパクトで、一回の災害毎にトイレごと処分してよいのでコスパも良いです。
さらに便座がなめらかなプラスチック製はこのトイレだけでした。便座がプラスチックですとダンボールだけよりも座り心地はいいですし、除菌ティッシュでふくこともでき、安心です。大と小を別々にするとニオイはほとんどしなくなるそうですので、匂いに敏感な方は大用と小用に分けて2つあるといいかもしれません。

7が参考にしています
対象商品 : 89553633
2018-06-04
用途: 防災用品
製造業

組み立て式なので保管スペースが少なくて済みます。他の防災用品と一緒に保管できます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする