Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
天井直付専用
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1250
タイプ
LDL40
電圧(V)
100~242
起動形式
LT9
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
灯数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89517285
NNF42500LT9
¥
36,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください