曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
起動形式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
灯数
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517303NNF42500LE91250LE9250×1250×412
32,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
89517312NNF42550LT91250LT9250×1250×452
42,100
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
89517321NNF43500LT91245LT9367×1245×413
53,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
89517337NNF42550LE91250LE9250×1250×452
37,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
89517346NNF43500LE91245LE9367×1245×413
49,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする