直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
長さ(mm)
タイプ
起動形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517407NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1261LDL40 W150・1灯用(基本灯具)LT9
36,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517416NNF41991LT9/NNFK41660/NNFK41625水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W190・1灯用(リニューアル向け器具 コンフォート15)LT9
34,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517425NNF42666LT9水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1261LDL40 W220・2灯用(基本灯具)LT9
37,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
89517434NNF42700LT9水平天井埋込専用、Cチャンネル回避型本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1251LDL40 W220・2灯用LT9
34,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
89517443NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1261LDL40 W150・1灯用(基本灯具)LE9
32,450
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517452NNF41991LE9/NNFK41660/NNFK41670水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W190・1灯用(リニューアル向け器具 コンフォート15)LE9
30,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517477NNF42700LE9水平天井埋込専用、Cチャンネル回避型本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1251LDL40 W220・2灯用LE9
30,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
89517486NNF43770LT9水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1254LDL40 W220・3灯用LT9
50,800
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
89517495NNF42750LT9水平天井埋込専用本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1279LDL40 W300・2灯用LT9
38,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
89517504NNF42991LT9/NNFK42660/NNFK42625水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W300・2灯用LT9
35,950
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517513NNF43790LT9水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W300・3灯用LT9
55,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
89517522NNF43770LE9水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1254LDL40 W220・3灯用LE9
46,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
89517531NNF42750LE9水平天井埋込専用本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1279LDL40 W300・2灯用LE9
34,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
89517547NNF42991LE9/NNFK42660/NNFK42680水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W300・2灯用LE9
31,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517556NNF43790LE9水平天井埋込専用本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1274LDL40 W300・3灯用LE9
50,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
89517461NNF42666LE9水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1261LDL40 W220・2灯用(基本灯具)LE9
32,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする