曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体

直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)長さ(mm)1261電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1台
全30種類を絞り込む
タイプ
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
材質
タイプ
起動形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89517811NNF42666LT9/FSK42259水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(つや消し仕上)LDL40 W220LT9
70,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517854NNF42666LE9/FSK42259水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(つや消し仕上)LDL40 W220(基本灯具)LE9
66,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89517696NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41259水平天井埋込専用スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(つや消し仕上)LDL40 W150LT9
57,850
取扱い終了
返品不可
89517705NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41270F水平天井埋込専用コンフォート15ルーバ付本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W150LT9
33,000
取扱い終了
返品不可
89517714NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41215水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅠ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面仕上)LDL40 W150LT9
44,000
取扱い終了
返品不可
89517723NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41225水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅡ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W150LT9
44,000
取扱い終了
返品不可
89517732NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690/FSK41259水平天井埋込専用スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(つや消し仕上)LDL40 W150LE9
54,050
取扱い終了
返品不可
89517741NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690/FSK41270F水平天井埋込専用コンフォート15ルーバ付本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W150LE9
30,000
取扱い終了
返品不可
89517757NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690/FSK41215水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅠ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面仕上)LDL40 W150LE9
41,000
取扱い終了
返品不可
89517766NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690/FSK41225水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅡ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W150LE9
41,000
取扱い終了
返品不可
89517775NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41235水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅢ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W150LT9
44,000
取扱い終了
返品不可
89517784NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41306F水平天井埋込専用乳白パネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W150・1灯用LT9
34,300
取扱い終了
89517793NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41690/FSK41235水平天井埋込専用高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅢ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W150LE9
58,950
取扱い終了
返品不可
89517802NNF41991LE9/NNFK41680/NNFK41690/FHK41306F水平天井埋込専用乳白パネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W150LE9
31,300
取扱い終了
返品不可
89517827NNF42666LT9/FSK42270F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669コンフォート15ルーバ付本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220LT9
35,000
取扱い終了
返品不可
89517836NNF42666LT9/FSK42215水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅠ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面仕上)LDL40 W220LT9
48,500
取扱い終了
返品不可
89517845NNF42666LT9/FSK42225水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅡ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W220LT9
48,500
取扱い終了
返品不可
89517863NNF42666LE9/FSK42270F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669コンフォート15ルーバ付本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220(基本灯具)LE9
32,000
取扱い終了
返品不可
89517872NNF42666LE9/FSK42215水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅠ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面仕上)LDL40 W220(基本灯具)LE9
45,500
取扱い終了
返品不可
89517881NNF42666LE9/FSK42225水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅡ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W220(基本灯具)LE9
45,500
取扱い終了
返品不可
89517897NNF42666LT9/FSK42235水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅢ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W220LT9
48,500
取扱い終了
返品不可
89517906NNF42666LT9/FHK42306F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669乳白パネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220LT9
36,000
取扱い終了
返品不可
89517915NNF42666LT9/FHK42307F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669プリズムパネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(プリズム)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220LT9
36,000
取扱い終了
返品不可
89517924NNF42666LT9/FSK42290F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669ガード本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ガード/鋼線(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220LT9
36,500
取扱い終了
返品不可
89517933NNF42666LT9/FSK42245F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669アルミルーバ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220LT9
51,500
取扱い終了
返品不可
89517942NNF42666LE9/FSK42235水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅢ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)LDL40 W220(基本灯具)LE9
45,500
取扱い終了
返品不可
89517951NNF42666LE9/FHK42306F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669乳白パネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220(基本灯具)LE9
33,000
取扱い終了
返品不可
89517967NNF42666LE9/FHK42307F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669プリズムパネル本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(プリズム)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220(基本灯具)LE9
33,000
取扱い終了
返品不可
89517976NNF42666LE9/FSK42290F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669ガード本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ガード/鋼線(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220(基本灯具)LE9
33,500
取扱い終了
返品不可
89517985NNF42666LE9/FSK42245F水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669アルミルーバ本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 W220(基本灯具)LE9
48,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする