曜日別特売

直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具

直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 - Panasonic(パナソニック)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
起動形式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518457NNF41070LT9LDL40LT970×1240×72
27,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
89518466NNF41070LE9LDL40LE970×1240×72
23,500
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
89518475NNF21070LT9LDL20LT972×647×72
27,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする