クリーンルーム向け照明器具

クリーンルーム向け照明器具 - Panasonic(パナソニック)

水や薬品による室内消毒が頻繁に行われるバイオ関連(医療・食品・動物研究施設など)のクリーンルームにも対応できる、高気密・防噴流タイプは耐薬品性に優れた材料を使用しています。
器具下面パネルに、チリやホコリがつきにくいガラスまたは同レベルの特殊帯電防止アクリルを使用。静電気が帯電してもすばやく放電します。
クリーンルームではフィルターで濾過された清浄な空気が一定方向に流れています。照明器具で気流の流れを乱さないよう流線形のデザインを採用。また、チリやホコリがたまりにくい構造です。
クリーンルーム室内の加圧(減圧)を維持するため、照明器具の気密性や取付部分のパッキン構造などに配慮しています。
ランプ寿命(40000時間)の直管LEDランプを採用することで、ランプ交換作業が軽減できます。

電圧(V)100~242起動形式LH9平均演色評価数(Ra)84内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518825NNFJ42848LH9/LDL40SN2526 x254本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)LDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ88.740000時間(光束維持率95%)
103,000
取扱い終了
代替品有
89518877NNFJ42850LH9/LDL40SN3334 x271本体・反射板・枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)LDL40 埋込型 2灯用75.540000時間(光束維持率95%)
110,000
取扱い終了
代替品有
89518886NNFJ42850LH9/LDL40SN2526 x254本体・反射板・枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)LDL40 埋込型 2灯用75.740000時間(光束維持率95%)
105,000
取扱い終了
代替品有
89518895NNFJ42851LH9/LDL40SN3334 x271本体・反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/ステンレス、パネル/倍強度ガラス(透明)LDL40 埋込型 2灯用・ステンレス製75.540000時間(光束維持率95%)
145,000
取扱い終了
代替品有
89518904NNFJ42851LH9/LDL40SN2526 x254本体・反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/ステンレス、パネル/倍強度ガラス(透明)LDL40 埋込型 2灯用・ステンレス製75.740000時間(光束維持率95%)
140,000
取扱い終了
代替品有
50951215NNFJ42848LT9/LDL40SN1925x244本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)LDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ104.840000時間(光束維持率85%)
95,000
取扱い終了
代替品有
89518816NNFJ41800LH9/LDL40SN2526 x129本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー/アクリル(乳白)LDL40 直付型 1灯用・細断面タイプ70.340000時間(光束維持率95%)
66,000
取扱い終了
89518834NNFJ41830LH9/LDL40SN3334 x137本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 直付型 1灯用・富士型タイプ87.340000時間(光束維持率95%)
47,500
取扱い終了
89518843NNFJ41830LH9/LDL40SN2526 x129本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 直付型 1灯用・富士型タイプ85.240000時間(光束維持率95%)
45,000
取扱い終了
89518852NNFJ42830LH9/LDL40SN3334 x271本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 直付型 2灯用・富士型タイプ8940000時間(光束維持率95%)
72,000
取扱い終了
89518861NNFJ42830LH9/LDL40SN2526 x254本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)LDL40 直付型 2灯用・富士型タイプ89.440000時間(光束維持率95%)
67,000
取扱い終了
50951233NNFJ42848LT9/LDL40SN2938-Kx262本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)LDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ112.940000時間(光束維持率85%)
106,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89518825NNFJ42848LH9/LDL40SN2526 x250951224NNFJ42848LT9/LDL40SN1426x2NNFJ42848LH9/LDL40SN2526 x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 50951224クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89518877NNFJ42850LH9/LDL40SN3334 x243750097NNFJ42850LT9/LDL40SN2938KNNFJ42850LH9/LDL40SN3334 x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 43750097クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89518886NNFJ42850LH9/LDL40SN2526 x244025163NNFJ42850LT9/LDL40SN1426NNFJ42850LH9/LDL40SN2526 x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 44025163クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1セット
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89518895NNFJ42851LH9/LDL40SN3334 x244025188NNFJ42851LT9/LDL40SN2938KNNFJ42851LH9/LDL40SN3334 x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 44025188クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1セット
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89518904NNFJ42851LH9/LDL40SN2526 x244025179NNFJ42851LT9/LDL40SN1426NNFJ42851LH9/LDL40SN2526 x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 44025179クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50951215NNFJ42848LT9/LDL40SN1925x244025154NNFJ42848LT9/LDL40SN1925KNNFJ42848LT9/LDL40SN1925x2 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 44025154クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)1セット
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする