曜日別特売

LED誘導灯 器具本体

LED誘導灯 器具本体 - Panasonic(パナソニック)

防湿・防雨性を十分に考慮したクリアカバーを採用しています。
厳しい衛生管理が求められる区域でも対応できるように、透明アクリルカバーを採用した、ホコリが付着しにくく、拭き取りやすい形状になっています。
リモコンスイッチ(別売)を使用することで、カバーを外さず点検ができます。

用途
雨水のかかるおそれのある場所(屋側通路、開放廊下、屋内駐車場)
湿気の滞留するおそれのある場所(屋内プール、脱衣所、厨房)
定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、電池内蔵型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付タイプ一般型(20分間)、天井直付型形式防湿型・防雨型(HACCP兼用)交換目安(ランプ)60000時間材質(カバー)アクリル(クリア)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)内容量1台
注意
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。
※サウナなど高温になる場所や、腐食性ガスが発生する場所(温泉)には、使用しないでください。
※誘導灯表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520417FW42327LE15.4
147,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
89520365FW11317LE12
47,500
取扱い終了
返品不可
89520374FW11327LE12.5
68,100
取扱い終了
返品不可
89520383FW21317LE12.6
63,900
取扱い終了
返品不可
89520392FW21327LE13.9
88,900
取扱い終了
返品不可
89520401FW42317LE13.5
86,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89520417FW42327LE103744985FW42327CLE1FW42327LE1 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック) 03744985防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付Panasonic(パナソニック)1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする