Panasonic(パナソニック)
軒下用LED電球ダウンライト
材質
パネル/アクリル(乳白つや消し)、枠/ステンレス(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
9
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED電球(防湿・防雨型)9.0W1灯(E26)(電球色)、15形パルックボール(E26)D形使用可能
色温度(K)
2800
推奨ランプ
LDA9L-H/W
エネルギー消費効率(Lm/W)
35
光束(Lm)
315
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541584
NNN61010K
¥
17,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください