Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色
幅(Φmm)
地上高さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543571
NK15039H
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
-
-
-
-
-
¥
13,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89543562
NK15039S
ステンレス(シルバーメタリック)
-
-
-
-
-
¥
13,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
89543587
NK10060B
-
オフブラック
32
135
435
0.36
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください