曜日別特売

防湿・防雨型照明器具 富士型器具

防湿・防雨型照明器具 富士型器具 - Panasonic(パナソニック)
内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
電圧(V)
灯数
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89547114FSW41001APJ9/FHF32EXNH x 134FHF32形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
25,800
取扱い終了
代替品有
89547123FSW41001APN9/FHF32EXNH x 134FHF32形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
19,800
取扱い終了
代替品有
89547132JSF41070PH9/FHF32EXNH x 145FHF32形×1100~242-(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
36,300
取扱い終了
代替品有
89547141JSF41070PN9/FHF32EXNH x 134FHF32形×1100~242-(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
25,700
取扱い終了
代替品有
89547184FSW42001APN9/FHF32EXNH x 266FHF32形×2100~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
27,100
取扱い終了
代替品有
89547193JSF42070PH9/FHF32EXNH x 286FHF32形×2100~242-(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
49,600
取扱い終了
代替品有
89547202JSF42070PN9/FHF32EXNH x 266FHF32形×2100~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
39,100
取扱い終了
代替品有
89547227FSW61000WS9/FHF63EN-GA x 131FHF63形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
31,500
取扱い終了
代替品有
89547035FSW21001APH9/FHF16EXNH x 1-FHF16形×1100~2421(ガード)FK21554(ステンレス)、FK21534(鋼材)
29,700
取扱い終了
89547044JSF21070PH9/FHF16EXNH x 1-FHF16形×1100~2421(ガード)FK21554(ステンレス)、FK21534(鋼材)
32,700
取扱い終了
89547053FSW22001APH9/FHF16EXNH x 2-FHF16形×2100~2422(ガード)FK22553(ステンレス)、FK22533(鋼材)
36,900
取扱い終了
89547062JSF22070PH9/FHF16EXNH x 2-FHF16形×2100~2422(ガード)FK22553(ステンレス)、FK22533(鋼材)
42,900
取扱い終了
89547071FW21000AGL/FL20SSW18 x 1-FL20形×1--(ガード)FK21554(ステンレス)、FK21534(鋼材)
9,000
取扱い終了
89547087FW22000AGL/FL20SSW18 x 2-FL20形×2--(ガード)FK22553(ステンレス)、FK22533(鋼材)
17,500
取扱い終了
89547096FSW41001APF9/FHF32EXNH x 146FHF32形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
33,300
取扱い終了
89547105FSW41001APH9/FHF32EXNH x 146FHF32形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
30,300
取扱い終了
89547157FSW42001APF9/FHF32EXNH x 290FHF32形×2100~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
40,600
取扱い終了
89547166FSW42001APH9/FHF32EXNH X 290FHF32形×2100~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
37,600
取扱い終了
89547175FSW42001APJ9/FHF32EXNH x 266FHF32形×2100~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
33,100
取扱い終了
89547211FSW61000SWF9/FHF63EN-GA x161FHF63形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
33,500
取扱い終了
89547236JSF61070SWF9/FHF63EN-GA x 159FHF63形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
39,500
取扱い終了
89547245JSF61070WS9/FHF63EN-GA x 131FHF63形×1100~2421(ガード)FK41554(ステンレス)、FK41534(鋼材)
37,500
取扱い終了
89547254FSW62000SWF1/FHF63EN-GA x 2123FHF63形×21002(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
45,900
取扱い終了
89547263FSW62000SWF2/FHF63EN-GA x 2118FHF63形×2200~2422(ガード)FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
45,900
取扱い終了
21531938FW21000AGL/FL20SSW18 x 1-FL20形×1--(ガード)FK21554(ステンレス)、FK21534(鋼材)
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89547114FSW41001APJ9/FHF32EXNH x 131285958XLW422AENZLE9FSW41001APJ9/FHF32EXNH x 1 IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 31285958IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)1セット
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89547123FSW41001APN9/FHF32EXNH x 131285958XLW422AENZLE9FSW41001APN9/FHF32EXNH x 1 IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 31285958IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)1セット
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89547132JSF41070PH9/FHF32EXNH x 189841833NNFW41001LE9/LDL40SN2938K x1JSF41070PH9/FHF32EXNH x 1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 89841833直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)1セット
24,980
税込27,478
メーカー推奨品です
89547141JSF41070PN9/FHF32EXNH x 189841842NNFW41001LE9/LDL40SN1426 x1JSF41070PN9/FHF32EXNH x 1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 89841842直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)1セット
22,980
税込25,278
メーカー推奨品です
89547184FSW42001APN9/FHF32EXNH x 231286003XLW452DENZLE9FSW42001APN9/FHF32EXNH x 2 IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 31286003IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)1セット
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89547193JSF42070PH9/FHF32EXNH x 225828889NNFW42001KLE9/LDL40SN1925K x2JSF42070PH9/FHF32EXNH x 2 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 25828889直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89547202JSF42070PN9/FHF32EXNH x 225828889NNFW42001KLE9/LDL40SN1925K x2JSF42070PN9/FHF32EXNH x 2 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 25828889直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89547227FSW61000WS9/FHF63EN-GA x 131285958XLW422AENZLE9FSW61000WS9/FHF63EN-GA x 1 IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック) 31285958IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)1セット
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする