曜日別特売

ミラーライト

ミラーライト - Panasonic(パナソニック)
灯数1内容量1台
注意
※連結取り付け不可
※天井面から15cm以上離してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
電圧(V)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548645NF21540E/FL20SEXN18 x 1-FL20形×1-カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)1.5
27,100
取扱い終了
89548654NSF41530PH9/FHF32EXNH x 143FHF32形×1100~242カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)2.5
42,300
取扱い終了
89548663NF21541E/FL20SSEXN18 x 1-FL20形×1-カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)1.4
28,100
取扱い終了
89548672NSF41531VPH9/FHF32EXNH x 143FHF32形×1100~242カバー/アクリル(乳白・一部透明)、サイドカバー/プラスチック(オフホワイトつや消し)2.4
43,800
取扱い終了
89548681NHU31541PS9/FHP32EN x 132FHF32形×1100~242カバー/アクリル(乳白)、サイドカバー/プラスチック(金色仕上)1.4
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする