ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径30Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89489321
-
30
20~100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489337
-
30
101~200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489346
-
30
201~300
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489355
-
30
301~400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489364
-
30
401~500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489373
-
30
501~600
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489382
-
30
601~700
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489391
-
30
701~800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489407
-
30
801~900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489416
-
30
901~1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800