ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径40Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89489522
-
40
20~100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489531
-
40
101~200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489547
-
40
201~300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489556
-
40
301~400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489565
-
40
401~500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489574
-
40
501~600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489583
-
40
601~700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489592
-
40
701~800
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489601
-
40
801~900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489617
-
40
901~1000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800