【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmm - ノーブランド

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。

用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89489626-4520~100
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489635-45101~200
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489644-45201~300
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489653-45301~400
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489662-45401~500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489671-45501~600
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489687-45601~700
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489696-45701~800
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489705-45801~900
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489714-45901~1000
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする