ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途
機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質
ステンレス(SUS303)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89489723
-
50
20~100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489732
-
50
101~200
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489741
-
50
201~300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489757
-
50
301~400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489766
-
50
401~500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489775
-
50
501~600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489784
-
50
601~700
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489793
-
50
701~800
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489802
-
50
801~900
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89489811
-
50
901~1000
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800